Lasthebemagnet LM1 1000 kg

Artikel-Nr.: 382020 1000
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Produktdetails

Technische Daten

maximaler ⌀ rund 750 mm
maximale Länge plan 3.000 mm
maximale Breite plan 1.500 mm
minimale Material-Wandstärke plan 40 mm
minimale Material-Wandstärke rund 40 mm
Maß A 285 mm
Maß B 320 mm
Maß C 140 mm
Maß D 109 mm
Maß E 140 mm
Maß F 346 mm
Maß G 34 mm
maximale Traglast plan 1.000 kg
maximale Traglast rund 500 kg
Gewicht 33 kg
Produktart Lasthebemagnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 382020 1000
EAN / GTIN 4062406257798

Beschreibung

Ausführung:

  • Kranöse, Bedienhebel und seitliche Verschlussdeckel aus rostfreiem Edelstahl.
  • Unbeabsichtigtes Lösen des Bedienhebels bei Betrieb wird durch einen Sicherheits-Sperrriegel verhindert.
  • Polfläche zur optionalen Montage von Polschuhen vorbereitet.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mittels optionaler Polschuhe.
  • Rückschlagverhinderung des Bedienhebels durch Soft-Opening-Protection.

Vorteil:

  • Hochwertige Verarbeitung im zeitlosen GARANT-Design, verbunden mit durchdachten Bediener- und Sicherheitsanforderungen.
  • Zertifizierte Abreißkraft garantiert 3-fache Sicherheit für den Bediener.
  • Kranöse auch seitlich montierbar zum Anheben von vertikalen Lasten mit optionalen Polschuhen.
  • Rückschlagverhinderung der Bedienhebels durch „Soft-Opening-Protection”.

Hinweis:

Luftspalt < 0,1 mm bei ST-Material! Einschalten des Lasthebemagneten nur auf magnetischen Flächen! Aufgrund des Sicherheitskonzeptes sind die zu hebenden Werkstückgeometrien angepasst. Prüfzertifikat der Abreißkräfte auf Anfrage.