LED vrecková lampa, čierna s batériami, Typ: 94

Č. pol.: 081533 94
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 420 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Hodnotenie ochrany IP: IP 54
  • Funkcia baterky: Fokus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnotenie ochrany IP IP 54
Funkcia baterky Fokus
Zóna ATEX žiadna
Svetelný tok 35 lm
Doba svietenia 7 h
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Počet batérií v cene 1
Typ batérie Micro, AAA
Celková dĺžka 94 mm
Typ výrobku Vrecková lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081533 94
EAN/GTIN 4062406256500
Číslo výrobcu 081533 94

Popis

Prevedenie:

Kvalitná, odolná a robustná LED baterka z eloxovaného hliníka. Najnovšia technológia LED s vynikajúcim svetelným výkonom.
  • Ochrana proti samovoľnému pohybu.
  • Gumový kryt tlačidla.

So zaostrovacou svetelnou hlavou.
  • Malý a praktický, ale taktiež silne svietivý.
  • S praktickým krúžkom na kľúče.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


LED vrecková lampa, čierna s batériami, Typ: 94

LED vrecková lampa, čierna s batériami, Typ: 94

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 420 kus/y s okamžitým dodaním
13,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 032 kus/y s okamžitým dodaním
17,54 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 140 kus/y s okamžitým dodaním
22,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 387 kus/y s okamžitým dodaním
21,60 €
Počet batérií v cene 1 2 2 1
Dodávky energie Prevádzka s batériami Prevádzka s batériami Prevádzka s batériami Prevádzka s batériami
Celková dĺžka 94 mm 140 mm 160 mm 117 mm
Hodnotenie ochrany IP IP 54 IP 54 IP 54 IP 54
Doba svietenia 7 h 10 h 9 h 5 h
Svetelný tok 35 lm 35 lm 250 lm 160 lm
Typ výrobku Vrecková lampa Vrecková lampa Vrecková lampa Vrecková lampa

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka