LED-ficklampa, svart med batterier 94

Art-nr: 081533 94
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
4 940 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 54
  • Kan även användas som ficklampa: Fokus

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 54
Kan även användas som ficklampa Fokus
ATEX-zon ingen
ljusflöde 35 lm
brinntid 7 h
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Micro, AAA
totallängd 94 mm
Produktslag Ficklampa

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081533 94
EAN/GTIN 4062406256500

Benämning

Utförande:

Högvärdig, slitstark och robust LED-ficklampa av anodiserat aluminium. Senaste LED-tekniken med enastående ljuseffekt.
  • Rullspärr.
  • Gummiöverdragen tryckknapp.

Med fokuserbart lamphuvud.
  • Liten och lätthanterlig, men ändå ljusstark.
  • Med en praktisk nyckelring.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen