{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število vključenih baterij | 1 kos | |
| Vrsta baterije | alkalij-mangan (AlMn) | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Možnost ponovnega polnjenja | ne | |
| Vrsta zaščite IP | IP54 | |
| Svetlobni tok maks. | 35 lm | |
| Trajanje osvetlitve maks. | 7 h | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| Barva | črna | |
| Vrsta zaščite/razred zaščite | IP stopnja zaščite | |
| Vrsta izdelka | žepne svetilke | |
| Celotna dolžina | 94 mm | |
| Primerno za EX-področje | ne | |
| Material | aluminij | |
| Vrsta pritrditve | kavelj | |
| Svetilnost nastavljiva | ne | |
| Fokus je nastavljiv | Da | |
| Zamenljiva sijalka | Ne | |
| Vrsta osvetlitve | LED |
| Številka izdelka | 081533 94 | |
| EAN/GTIN | 4062406256500 | |
| Številka proizvajalca | 081533 94 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |