{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Doba provozu | 7 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Nabíjecí | ne | |
| Typ krytí IP | IP54 | |
| Oblast EX | ne | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Barva | Černá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Kapesní svítilna | |
| Celková délka L | 94 mm | |
| Vhodné pro místa ohrožená výbuchem | ne | |
| Materiál | hliník | |
| Nastavitelné zaostření | ano | |
| Výměnné osvětlovací těleso | ne | |
| Typ osvětlení | LED |
| Katalogové číslo | 081533 94 | |
| EAN / GTIN | 4062406256500 | |
| Číslo výrobce | 081533 94 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |