• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Lampada tascabile a LED, nera con batterie, Modello: 94

Codice art.: 081533 94
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 54
  • Funzione torcia: Focalizzazione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Funzione torcia Focalizzazione
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 35 lm
Durata 7 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 94 mm
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081533 94
EAN / GTIN 4062406256500
Codice del produttore 081533 94
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta lampada tascabile a LED di alta qualità e lunga durata, in alluminio anodizzato. Tecnologia a LED di ultima generazione con straordinaria potenza luminosa.
  • Protezione antirotolamento.
  • Rivestimento in gomma del pulsante.

Con testa della lampada focalizzabile.
  • Piccolo e maneggevole, ma estremamente luminoso.
  • Con pratico anello portachiavi.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Protezione IP 54 contro gli spruzzi d’acqua e la polvere.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Per sostituire le batterie, aprire l’alloggiamento nel punto previsto. Altrimenti, non aprire l’alloggiamento.
  • Tenere lontano da fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o acqua.
  • Non utilizzare dopo urti o cadute violente.
  • Non sostituire le lampadine.
  • Non ricaricare le batterie fornite.

Download & documenti

Prodotti correlati