HEAD LITE A - Čelová svítilna

Č. pol.: 03.5670
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 03.5670
EAN/GTIN 5708997356708
Číslo výrobcu 03.5670
Číslo L L01030 81

Popis

Popis:

Profesionální čelovka COB LED na baterie se světelným tokem 150 lumenů a funkcí senzoru. Téměř v každé pracovní situaci je vhodné mít obě ruce volné a vykonávat práci co nejefektivněji. Čelovka HEAD LITE A je navržena tak, aby vám takové nepostradatelné a podpůrné jasné pracovní světlo poskytla. Svítilna HEAD LITE A byla vylepšena vysoce účinnou technologií COB LED, která zajišťuje mimořádně jasné osvětlení pracovního prostoru. Do čelovky byla přidána funkce plynulého stmívání v rozsahu 10 % až 100 %, která vám umožní snadno přizpůsobit světelný výkon konkrétnímu pracovnímu úkolu. HEAD LITE A poskytuje až 150 lumenů. Díky měkké vestavěné ochranné vložce se čelovka mimořádně pohodlně nosí. Zapomenete, že ji vůbec máte na hlavě. Ultralehká čelovka se velmi snadno ovládá, takže je použitelná pro všechny druhy pracovních úkolů, a taktéž vodotěsná s klasifikací IP54. Nabízí flexibilní polohování světla a bezdotykový snímač. Profesionální čelovku lze snadno nastavit tak, abyste získali optimální úhel pracovního osvětlení. HEAD LITE A má funkci bezdotykového snímače, díky které lze svítilnu snadno zapnout/vypnout pouhým mávnutím před čelovkou. Tímto způsobem můžete svítilnu aktivovat i v silných rukavicích a vyhnout se dotyku tlačítka vypínače špinavýma rukama. Aby nedošlo k neúmyslné aktivaci, je nutné aktivovat snímač dvojím pohybem. Pokud chcete šetřit kapacitu baterie, můžete svítilnu pomocí funkce senzoru snadno zapnout pouze v případě potřeby. Výhodou může být také vypnutí lampy, abyste neoslňovali kolegy ve své blízkosti. Proč si vybrat HEAD LITE: - Čelová svítilna COB LED na baterie poskytuje svítivost až 150 lumenů. - Díky bezdotykovému senzoru můžete mít při používání čelovky volné ruce. - Pomocí funkce plynulého stmívání můžete nastavit světelný výkon podle svých potřeb. - Vodotěsnost s krytím IP54. - Pohodlný design ultralehké čelovky vám umožní používat ji po celý den. HEAD LITE A je testována podle normy ANSI/NEMA FL1. // Design čelovky HEAD LITE A je jedinečný a je chráněn patentem EU na design RCD č. 4070035.

Charakteristika:

  • Baterie: 3x AAA / 1.5 V Alkalikus elem
  • Index podání barev (CRI): Ra > 80
  • Ochrana proti nárazu: IK 07
  • Provozní doba až: 60 h
  • Provozní teplota: -10 °C na +40 °C
  • Spotřeba energie, max.: 2 W
  • Světelný tok: 15 lm - 150 lm
  • Svítivost, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Teplota barev (CCT): 6000 K
  • Třída ochrany: IP 54
  • Úhel paprsku: 120°
  • Zdroj napájení: Provoz s bateriemi
  • Zdroj světla: COB LED