HEAD LITE A - Naglavna svetilka

Št. art.: 03.5670
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Naglavne svetilke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 03.5670
EAN/GTIN 5708997356708
Številka proizvajalca 03.5670
L-število L01030 81
Proizvajalec/odgovorna oseba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Opis:

Profesionalna baterijska čelna svetilka COB LED s 150 lumni in senzorsko funkcijo. V skoraj vsaki delovni situaciji je priročno imeti obe roki prosti, da lahko delo opravljate kar se da učinkovito. Čelna svetilka HEAD LITE A je zasnovana tako, da vam zagotavlja takšno nepogrešljivo in podporno svetlo delovno luč. Svetilka HEAD LITE A je nadgrajena z zelo učinkovito tehnologijo COB LED, ki zagotavlja izjemno svetlo osvetlitev delovnega območja. Žarometu je bila dodana funkcija brezstopenjskega zatemnjevanja v razponu od 10 % do 100 %, ki vam omogoča enostavno prilagajanje moči svetlobe glede na določeno delovno nalogo. HEAD LITE A zagotavlja do 150 lumnov. Z mehko vgrajeno zaščitno blazinico je naglavna svetilka izredno udobna za nošenje in se izognete odtisom na čelu. Pozabili boste, da jo sploh nosite. Ultralahka naglavna svetilka je zelo enostavna za uporabo, zato jo je mogoče uporabiti za vse vrste delovnih nalog, poleg tega pa je vodoodporna z razredom zaščite IP54. Prilagodljiva nastavitev svetlobe in senzor brez dotika. Profesionalno naglavno svetilko lahko preprosto nastavite, da dosežete optimalen kot osvetlitve pri delu. HEAD LITE A ima funkcijo senzorja brez dotika, ki omogoča enostaven vklop/izklop svetilke s preprostim zamahom pred čelno svetilko. Tako lahko svetilko vklopite z debelimi rokavicami in se izognete dotikanju stikala z umazanimi rokami. Da bi se izognili nenamerni aktivaciji, morate senzor aktivirati z dvojnim gibom. Če želite prihraniti zmogljivost baterije, lahko s funkcijo senzorja svetilko preprosto vklopite le po potrebi. Prednost je lahko tudi to, da svetilko izklopite, da ne boste zaslepili sodelavcev v svoji bližini. Zakaj izbrati HEAD LITE A€¢. - Baterijska naglavna svetilka COB LED zagotavlja do 150 lumnov- S senzorjem brez dotika imate lahko pri uporabi naglavne svetilke proste roke- S funkcijo brezstopenjskega zatemnjevanja lahko moč svetlobe prilagodite svojim potrebam- Vodoodporna (IP54)- Udobna zasnova ultralahke naglavne svetilke vam omogoča, da jo uporabljate ves dan. HEAD LITE A je preizkušen v skladu s standardom ANSI/NEMA FL1. // Zasnova HEAD LITE A je edinstvena in je zaščitena s patentom EU za oblikovanje RCD št. 4070035.

Lastnosti:

  • Barvna temperatura (CCT): 6000 K
  • Baterija: 3x AAA / 1.5 V Alkalna baterija
  • Čas delovanja do: 60 h
  • Indeks barvne reprodukcije (CRI): Ra > 80
  • Kot žarka: 120°
  • Osvetljenost, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Poraba energije, max.: 2 W
  • Svetlobni tok: 15 lm - 150 lm
  • Temperatura delovanja: -10 °C na +40 °C
  • Vir napajanja: Baterijsko napajanje
  • Vir svetlobe: COB LED
  • Zaščita pred udarci: IK 07
  • Zaščitni razred: IP 54