HEAD LITE A - lampada frontale

Codice art.: 03.5670
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Lampada frontale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 03.5670
EAN / GTIN 5708997356708
Codice del produttore 03.5670
Numero-L L01030 81
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Descrizione:

Lampada frontale a LED COB con batterie, sistema di sensori e 150 lumen È pratico avere entrambe le mani libere per quasi tutte le attività lavorative. Il proiettore a LED è stato sviluppato in modo tale da fornire l'illuminazione di lavoro necessaria e utile. HEAD LITE A è compatto, facile da trasportare e l'imbottitura protettiva previene i segni sulla fronte. Dopo pochi minuti ti sarai dimenticato di indossare una lampada frontale. La lampada frontale è facile da usare e può essere utilizzata per tutti i tipi di attività lavorative. Impermeabile, IP54 Rispetto al modello precedente, HEAD LITE A era dotato della tecnologia COB-LED ad alta efficienza per un'illuminazione super brillante del posto di lavoro. L'apparecchio è stato anche aggiornato con una funzione di regolazione continua dal 10% al 100% in modo che l'emissione luminosa possa essere regolata per il rispettivo compito di lavoro. Posizionamento flessibile Le lampade possono essere facilmente inclinate per l'angolo di illuminazione ottimale. HEAD LITE A non -contact on / off sensor system è dotato di un sistema di sensori, con il quale la lampada può essere accesa e spenta semplicemente con un movimento della mano davanti alla lampada. Ciò significa che è possibile accendere e spegnere la lampada senza contatto anche con guanti spessi e sporchi. Il movimento delle lancette deve essere eseguito due volte per evitare accensioni involontarie, anche se si vuole prolungare il tempo di funzionamento è conveniente che la luce possa essere facilmente spenta. Oppure puoi evitare di abbagliare i tuoi colleghi nelle vicinanze spegnendolo rapidamente. Perché dovresti scegliere HEAD LITE A? /// Lampada frontale a LED COB fino a 150 lumen /// Con sistema di sensori in modo che entrambe le mani siano libere per lavorare /// Funzione di regolazione continua, per adattare l'emissione luminosa al rispettivo compito di lavoro /// Impermeabile (IP54) / // Design confortevole e ultraleggero, così puoi indossarli tutto il giorno Gli HEAD LITE sono testati secondo lo standard ANSI / NEMA FL1. // Il design HEAD LITE A è unico e protetto dal brevetto di design UE RCD n. 4070035.

Proprietà:

  • Angolo del fascio luminoso: 120°
  • Batteria: 3x AAA / 1.5 V batterie alcaline
  • Classe di protezione: IP 54
  • Consumo di energia, max.: 2 W
  • Flusso luminoso: 15 lm - 150 lm
  • Fonte di alimentazione: Funzionamento a batteria
  • Illuminamento, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Indice di resa cromatica (CRI): Ra > 80
  • Protezione dagli impatti: IK 07
  • Sorgente luminosa: COB LED
  • Temperatura di colore (CCT): 6000 K
  • Temperatura di esercizio: -10 °C a +40 °C
  • Tempo di funzionamento fino a: 60 h