HEAD LITE A - Stirnlampe

Artikel-Nr.: 03.5670
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
Produktart Stirnleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5670
EAN / GTIN 5708997356708
Herstellernummer 03.5670
L-Nummer L01030 81

Beschreibung

Beschreibung:

COB LED Stirnlampe mit Batterien, Sensorsystem und 150 Lumen Bei fast jeder Arbeitsaufgabe ist es praktisch für ein effizientes Arbeiten beide Hände frei zu haben. Die LED Stirnlampe wurde so entwickelt, dass sie diese notwendige und nützliche Arbeitsbeleuchtung leistet. HEAD LITE A ist kompakt gebaut, bequem zu tragen und das Schutzpolster verhindert Abdrücke auf der Stirn. Schon nach wenigen Minuten haben Sie vergessen, dass Sie eine Stirnlampe tragen. Die Stirnlampe ist einfach zu bedienen und für alle möglichen Arbeitsaufgaben einsetzbar. Wasserdicht, IP54. Gegenüber dem vorigen Modell wurde die HEAD LITE A mit der hocheffizienten COB-LED-Technologie für superhelle Ausleuchtung des Arbeitsplatzes versehen. Die Leuchte wurde auch mit einer stufenlosen Dimmfunktion von 10 % bis 100 % aufgewertet, so dass die Lichtleistung für die jeweilige Arbeitsaufgabe eingestellt werden kann. FLEXible Positionierung Die Lampen lassen sich für den optimalen Beleuchtungswinkel leicht kippen. Berührungsloses Ein-/Aus-Sensorsystem HEAD LITE A ist mit einem Sensorsystem versehen, womit die Leuchte sich einfach durch eine Handbewegung vor der Lampe ein- und ausschalten lässt. Damit können Sie sogar mit dicken und verschmutzten Handschuhen die Lampe berührungslos ein- und ausschalten. Die Handbewegung muss zweimal ausgeführt werden, um unbeabsichtigtes Einschalten zu verhindern. Auch wenn Sie die Betriebsdauer verlängern möchten ist es bequem, dass die Leuchte einfach auszuschalten ist. Oder Sie vermeiden durch schnelles Ausschalten Ihre Kollegen in der Nähe zu blenden. Warum sollten Sie HEAD LITE A wählen?
COB LED-Stirnlampe mit bis zu 150 Lumen
Mit Sensorsystem, so dass beide Hände für die Arbeit frei sind
Stufenlose Dimmfunktion, für Anpassung der Lichtleistung an die jeweilige Arbeitsaufgabe
Wasserdicht (IP54)
Komfortables Design und ultraleicht, damit man sie den ganzen Tag tragen kannHEAD LITEs werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.
// Das HEAD LITE A Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 4070035 geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 120°
  • Akkuart: 3x AAA / 1.5 V Alkaline Batterien
  • Betriebsdauer bis zu: 60 h
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Batteriebetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Leistungsaufnahme max.: 2 W
  • Lichtquelle: COB LED
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 25 - 250
  • Lichtstrom: 15 lm - 150 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07