{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľuste A. | 60 mm | |
Upínací rozsah b | 79 mm | |
Výška čeľuste C. | 25 mm | |
Dĺžka tela a | 169 mm | |
Šírka tela B | 115 mm | |
Celková výška C. | 55 mm | |
Rozstup upínacích drážok | 90 mm | |
Šírka upínacích drážok | 13 mm | |
Maximálna celková dĺžka L4 | 271 mm | |
Hmotnosť | 3,2 kg | |
Kód farby pre zodpovedajúce príslušenstvo | zverák pod vrtacku modrý | |
Typ výrobku | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365035 60 | |
EAN/GTIN | 4045197770677 | |
Číslo výrobcu | 365035 60 |