{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 120 mm | |
Rozsah upínania b | 173 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 340 mm | |
Šírka základného telesa B | 193 mm | |
Celková výška c | 90 mm | |
Vzdialenosť upínacích drážok | 160 mm | |
Šírka upínacích drážok | 17 mm | |
maximálna celková dĺžka L4 | 556 mm | |
Hmotnosť | 18 kg | |
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo | zverák pod vrtacku sivý | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365035 120 | |
EAN/GTIN | 4045197770691 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný zverák pre vŕtačky 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
419 kus/y s okamžitým dodaním
450,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
153,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
578 kus/y s okamžitým dodaním
193,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 120 | 120 | |
Výška čeľusti C | 40 | 30 | 39 |
Celková výška c | 90 | 66 | 67 |
Hmotnosť | 18 | 6,5 | 6,5 |
Dĺžka základného telesa a | 340 | 343 | 225 |
Rozsah upínania b | 173 | 110 | 128 |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |