{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 70 mm | |
maximálny rozsah upínania b | 80 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | |
Celková dĺžka a | 160 mm | |
Celková šírka B | 70 mm | |
Výška základného telesa G | 32 mm | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Zverák na kontrolu |
Číslo položky | 363240 70 | |
EAN/GTIN | 4067263239543 |