• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa di precisione per rettifica e controllo con regolazione rapida, Larghezza ganasce A: 70mm

Codice art.: 363240 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce A 70 mm
Campo di serraggio massimo b 80 mm
Altezza ganasce C 30 mm
Lunghezza complessiva a 160 mm
Larghezza complessiva B 70 mm
Altezza corpo base G 32 mm
Peso 3 kg
Tipo di prodotto Morsa di precisione per controllo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543
Codice del produttore 363240 70

Descrizione

Esecuzione:

Prisma rettificato.
Tutto in acciaio; temprato e rettificato su tutti i lati per la lavorazione su 4 lati.
Con regolazione rapida (senza mandrino).

Uso:

Per lavorazioni e controlli accurati.

Precisione:

Inferiore a 0,005 mm / 100 mm.

Fornitura:

Incluso astuccio robusto.

Warning:

Uso previsto
  • Elemento di serraggio progettato per il montaggio in una fresatrice.
  • Per il serraggio di pezzi paralleli.
  • Usare solo se montato correttamente e tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione della macchina sono perfettamente funzionanti.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare l’elemento di serraggio per eseguire lavori di tornitura.
  • Non montare componenti non conformi alle specifiche.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.