Köszörű- és ellenőrzősatuk gyorsállítással, Pofaszélesség A: 70mm

Cikkszám: 363240 70
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség A (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség A 70 mm
Maximális befogási tartomány b 80 mm
Pofamagasság C 30 mm
Teljes hossz a 160 mm
Teljes szélesség B 70 mm
Alaptest magassága G 32 mm
Súly 3 kg
Termék fajtája Ellenőrző satu

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543
Gyártó száma 363240 70

Leírás

Kivitel:

Beköszörült prizma.
Tömör acél; edzett és minden oldalon köszörült 4 oldalas megmunkáláshoz.
Gyorsállítással (orsó nélkül).

Felhasználás:

Idomszer pontosságú megmunkálásához és ellenőrzéshez.

Pontosság:

0,005 mm / 100 mm-en belül.

Tartalom:

Stabil tok.

Warning:

Rendeltetésszerű használat
  • Befogóeszköz a maró megmunkáláshoz készült gépre történő felszereléshez.
  • Párhuzamos munkadarabok befogásához.
  • Csak szakszerű felszerelés és a gép teljesen működőképes biztonsági- és védelmi eszközei esetén használja.

Rendeltetésellenes használat
  • A befogóeszközt ne használja esztergáló megmunkáláshoz.
  • Ne szereljen fel olyan alkotóelemeket, melyek nem felelnek meg a specifikációknak.
  • Ne végezzen önhatalmú átalakítást.
  • Ne használja robbanásveszélyes területeken.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek