Imadła szlifierskie i kontrolne z możliwością szybkiego nastawiania, szerokość szczęk A: 70mm

Nr art.: 363240 70
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk A (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dokładność 0,005 mm
Rodzaj produktu Imadło kontrolne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363240 70
EAN / GTIN 4067263239543
Numer producenta 363240 70
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyszlifowana pryzma.
W całości ze stali; hartowane na wskroś i szlifowane ze wszystkich stron do obróbki 4-stronnej.
Z szybkim przestawianiem (bez użycia śruby).

Zastosowanie:

Do precyzyjnej obróbki i kontroli.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,005 mm / 100 mm.

W dostawie:

Wraz ze stabilnym etui.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Element mocujący do montażu w maszynie zaprojektowanej z myślą o obróbce frezarskiej.
  • Do mocowania równoległych obrabianych przedmiotów.
  • Stosować wyłącznie w przypadku, gdy montaż przeprowadzono w prawidłowy sposób, a urządzenia zabezpieczające i ochronne maszyny są w pełni sprawne.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać elementu mocującego do obróbki tokarskiej.
  • Nie montować komponentów, które nie spełniają wymogów specyfikacji.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.