{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 120 mm | |
maximálny rozsah upínania b | 140 mm | |
Výška čeľusti C | 40 mm | |
Celková dĺžka a | 255 mm | |
Celková šírka B | 120 mm | |
Výška základného telesa G | 55 mm | |
Hmotnosť | 13,9 kg | |
Druh produktu | Zverák na kontrolu |
Číslo položky | 363240 120 | |
EAN/GTIN | 4067263239550 |