Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo valcové upínanie 250

Č. pol.: 315635 250
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Vonkajší ⌀ A 250 mm
Prietok E 76 mm
Výška bez čeľustí H1 102 mm
Výška s čeľusťami H2 135 mm
Rozostupová kružnica F 224 mm
⌀ centrovania B 200 mm
Hĺbka centrovania C 6 mm
Štvorhranný upínací kľúč K 14 mm
Hmotnosť 31 kg
Druh produktu Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315635 250
EAN/GTIN 5907412202839
Číslo výrobcu 354605030900

Popis

Provedení – obrázek:

Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S cylindrickým strediacim upínačom DIN 702-4. Skľučovadlo sa pripevňuje skrutkami zozadu na prírubu a tá zase na vreteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Liatina

Rozsah dodávky:

Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.