Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo valcové upínanie 160

Č. pol.: 315635 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 702-4
Vonkajší ⌀ A 160 mm
Prietok E 42 mm
Výška bez čeľustí H1 84 mm
Výška s čeľusťami H2 116 mm
Rozostupová kružnica F 140 mm
⌀ centrovania B 125 mm
Hĺbka centrovania C 4 mm
Štvorhranný upínací kľúč K 11 mm
Hmotnosť 11 kg
Druh produktu Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 315635 160
EAN/GTIN 5907412202815
Číslo výrobcu 354605010500

Popis

Provedení – obrázek:

Individuálne nastavenie kombinovaných čeľustí.
Centrické nastavenie čeľustí.

Použitie:

Kombinovaná možnosť upínania prostredníctvom dvoch rôznych nastavení čeľustí:
a) centrické nastavenie základných čeľustí (pohony v telese);
b) individuálne nastavenie nadstavbových čeľustí.

To umožňuje upínanie obrobkov nepravidelného tvaru ako na lícnej doske. Špirálový krúžok na nastavenie čeľustí je tvrdený, boky špirály a závitové boky základných čeľustí sú z oboch strán brúsené.
S cylindrickým strediacim upínačom DIN 702-4. Skľučovadlo sa pripevňuje skrutkami zozadu na prírubu a tá zase na vreteno.

Norma:

DIN 702-4.

Materiál:

Liatina

Rozsah dodávky:

Vrátane:
1 súprava = 4 kalené základné čeľuste.
1 súprava = 4 kalené reverzné čeľuste (ako vŕtacie a sústružnícke čeľuste).
1 upínací kľúč.