{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 702-4 | |
Vonkajší ⌀ A | 125 mm | |
Prietok E | 38 mm | |
Výška bez čeľustí H1 | 75 mm | |
Výška s čeľusťami H2 | 95 mm | |
Rozostupová kružnica F | 108 mm | |
⌀ centrovania B | 95 mm | |
Hĺbka centrovania C | 4 mm | |
Štvorhranný upínací kľúč K | 9 mm | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Druh produktu | Kombinované štvorčeľusťové skľučovadlo |
Číslo položky | 315635 125 | |
EAN/GTIN | 5907412202808 | |
Číslo výrobcu | 354605005700 |