{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Išorinis⌀ A | 250 mm | |
Pralaidumas E | 76 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 102 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 135 mm | |
Dalijamasis apskritimas F | 224 mm | |
Centravimo ⌀ B | 200 mm | |
Centravimo gylis C | 6 mm | |
Užveržimo rakto kvadratas K | 14 mm | |
Svoris | 31 kg | |
Produkto rūšis | Kombi keturių kumštelių griebtuvas |
Produkto numeris | 315635 250 | |
EAN / GTIN | 5907412202839 | |
Gamintojo numeris | 354605030900 |