{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 702-4 | |
Zunanji ⌀ A | 250 mm | |
Izvrtina E | 76 mm | |
Višina brez čeljusti H1 | 102 mm | |
Višina s čeljustmi H2 | 135 mm | |
Delilni krog F | 224 mm | |
Centrirni ⌀ B | 200 mm | |
Centrirna globina C | 6 mm | |
Štirikotnik za vpenjalni ključ K | 14 mm | |
Masa | 31 kg | |
Vrsta izdelka | Kombinirane štiričeljustne glave |
Številka izdelka | 315635 250 | |
EAN/GTIN | 5907412202839 | |
Številka proizvajalca | 354605030900 |