Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 315

Č. pol.: 314400 315
Nastavte cenu 3 ks (41,16 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 315 mm
Dĺžka L 120 mm
Výška H 58 mm
Šírka drážky D 12,72 mm
Vzdialenosť otvorov b 63,5 mm
Dĺžka priehradky A 19,02 mm
vhodné pre farebný kód Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm
Druh produktu Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 314400 315
EAN/GTIN 4019208034560
Číslo výrobcu 107638

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná dosadacia plocha, nebrunovaná.

Použitie:

Na naskrutkovanie na kalené základné čeľuste.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Štvorčeľusťové skľučovadlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • V zásade je možné obnoviť čeľuste v skľučovadle, keď nie je opotrebované vedenie v telese.
  • Dokúpené nadstavbové, sústružnícke a vŕtacie čeľuste musia byť v skľučovadle vybrúsené na obvodovú hádzavosť a rovinnosť.
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
    pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka