Sada nástavbových čelistí 3dílná, měkké, Pro typ sklíčidla: 315mm

Artiklové číslo: 314400 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 1081,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí H 58 mm
Délka čelisti L 120 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
Upínací plocha Hladké
Vhodné pro vyměnitelné vložky ne
S vodicí lištou ano
Šířka stupně B1 19,02 mm
S drážkou ano
Šířka drážky B2 12,72 mm
Funkce pevný
Způsob upevnění Šroubování
Vzájemná vzdálenost otvorů A1 63,5 mm
Včetně šroubů ne
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Materiál ocel
Povrch ungehärtet
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 314400 315
EAN / GTIN 4019208034560
Číslo výrobce 107638
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Provedení:

Frézovaná dosedací plocha, nečerněná.

Použití:

K našroubování na kalené základní čelisti.

Materiál:

16 MnCr5

Vhodné pro:

Tříčelisťové soustružnické sklíčidlo č. 310505; 310655; 310705.

Poznámka:

  • Zásadně lze obnovovat čelisti ve sklíčidle, dokud není opotřebované vedení v tělese.
  • Dodatečně zakoupené nástavbové čelisti a čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.