Överbackar, sats 3 delar, mjuka 315 mm

Art-nr: 314400 315
Ange pris 3 st. (SEK 492,10 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

För chucktyp 315 mm
längd L 120 mm
höjd H 58 mm
spårbredd D 12,72 mm
Hålavstånd b 63,5 mm
tapplängd A 19,02 mm
passar färgkod Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag Planspiralchuckbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 314400 315
EAN/GTIN 4019208034560
Tillverkarens nummer 107638

Benämning

Utförande:

Finfräst anliggningsyta, ej brunerad.

Användningsdata:

För fastskruvning på härdade grundbackar.

Material:

16 MnCr5

Passar till:

Trebacks svarvchuck nr 310505; 310655; 310705.

Anmärkning:

  • Normalt kan backarna bytas ut i chucken så länge styrningarna i chucken inte är utslitna.
  • Överbackar och ut- och invändiga backar som anskaffas senare måste slipas invändigt i chucken för rund- och planhet.
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
    För chucktyp (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen