{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 125 mm | |
Dĺžka L | 62 mm | |
Výška H | 38 mm | |
Šírka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 32 mm | |
Dĺžka priehradky A | 12,67 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 125 | |
EAN/GTIN | 4019208034546 | |
Číslo výrobcu | 107634 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, mäkká 125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Šírka B | 22 | |
pre typ skľučovadla | 125 | 125 |
Výška H | 38 | 38,5 |
Dĺžka L | 62 | 64 |
Šírka drážky D | 7,96 | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou HOLEX |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |