{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre typ skľučovadla | 200 mm | |
Dĺžka L | 87 mm | |
Výška H | 43 mm | |
Šírka drážky D | 7,96 mm | |
Vzdialenosť otvorov b | 44,45 mm | |
Dĺžka priehradky A | 12,67 mm | |
vhodné pre farebný kód | Sústružnícke skľučovadlo s rovnou špirálou a čeľusťou Röhm | |
Druh produktu | Čeľuste pre rovinné špirálové skľučovadlo |
Číslo položky | 314400 200 | |
EAN/GTIN | 4019208035499 | |
Číslo výrobcu | 108582 |