Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 200mm

Nr art.: 314400 200
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 91,32 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu (mm) Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość szczęk H 43 mm
Długość szczęk L 87 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania Wersja gładka
Do wkładek wymiennych nie
Z drążkiem prowadzącym tak
Szerokość poprzeczki B1 12,67 mm
Z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 7,96 mm
Funkcja wersja stała
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 44,45 mm
Ze śrubami nie
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Powierzchnia ungehärtet
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 314400 200
EAN / GTIN 4019208035499
Numer producenta 108582
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowana powierzchnia przyłożenia, nieczerniona.

Zastosowanie:

Do przykręcania na hartowane szczęki podstawowe.

Materiał:

16 MnCr5

Pasuje do:

Trójszczękowe uchwyty tokarskie nr 310505; 310655; 310705.

Wskazówka:

  • Zasadniczo szczęki można wymieniać w uchwycie do momentu zużycia się prowadnic korpusu
  • Zakupione szczęki nasadzane, obrotowe i wiertarskie należy doszlifować w uchwycie, odpowiednio do wymaganego bicia promieniowego i osiowego