{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6313K | |
Šírka drážky | 12 mm | |
Výška zovretia h | 0 mm - 35 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 1212100 | |
Dĺžka L | 88 mm | |
Šírka B. | 38 mm | |
Typ výrobku | Upínacia príložka |
Číslo položky | 370665 12 | |
EAN/GTIN | 4020772077143 | |
Číslo výrobcu | 77149 |