Spændejern kort 12 mm

Art.-nr.: 370665 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6313K
Notbredde a 12 mm
Spændehøjde h 0 mm - 35 mm
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 str. 1212100
Længde L 88 mm
Bredde B 38 mm
Produkttype Spændejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 370665 12
EAN/GTIN 4020772077143
Producentnummer 77149

Betegnelse

Udførelse:

  • Trinløst justerbar
  • Sejhærdet, forzinket og blåt passiveret

Leveringsomfang:

Med U-stykke, komplet med T-notskrue DIN 787 (nr. 375300).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele