Vpenjalni krak, kratek, Širina utora a: 12mm

Št. art.: 370665 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Širina utora a (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 6313K
Širina utora a 12 mm
Vpenjalna višina h 0 mm - 35 mm
T-utorni vijak DIN 787, art. 375300 Vel. 1212100
Dolžina L 88 mm
Širina B 38 mm
Vrsta izdelka Vpenjalna spona

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370665 12
EAN/GTIN 4020772077143
Številka proizvajalca 77149
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

  • Brezstopenjsko nastavljiv.
  • Poboljšan, pocinkan in modro pasiviran.

Obseg dobave:

Z U-kosom, kompletno s T-utornim vijakom DIN 787 (art. 37 375300).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov