Spanklemstuk kort 12 mm

Artikelnummer: 370665 12
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 6313K
Groefbreedte a 12 mm
Spanhoogte h 0 mm - 35 mm
T-groefbout DIN 787 nr. 375300 Maat 1212100
Lengte L 88 mm
Breedte B 38 mm
Producttype Spanklemstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370665 12
EAN/GTIN 4020772077143
Nummer fabrikant 77149

Omschrijving

Uitvoering:

  • Traploos verstelbaar.
  • Veredeld, verzinkt en blauw gepassiveerd.

Levering:

Met U-stuk, compleet met T-groefbout DIN 787 (nr. 375300).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen