Bride de serrage courte, Largeur rainure a: 12mm

Réf.: 370665 12
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur rainure a (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6313K
Largeur rainure a 12 mm
Hauteur serrage h 0 mm - 35 mm
Vis pour rainures en T DIN 787, 375300 Réf. 1212100
Longueur L 88 mm
Largeur B 38 mm
Type de produit Bride de serrage

Identification et classification

Référence article 370665 12
Copier
EAN / GTIN 4020772077143
Copier
Réf. fabricant 77149
Copier
Fabricant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

  • Réglables progressivement.
  • Traitées, galvanisées et passivées bleu.

Livraison:

Avec pièce en U, complètes avec vis pour rainures en T DIN 787 (375300).