{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka drážky | 12 mm | |
Typ | 6314AV | |
Výška zovretia h | 10 mm - 48 mm | |
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 | Vel. 1212100 | |
Dĺžka L | 100 mm | |
Šírka B. | 40 mm | |
Výška H | 20 mm | |
Výška päty A1 | 8 mm | |
Hĺbka päty A2 | 10 mm | |
Vzdialenosť od špičky k drážke | 21 mm | |
Dĺžka drážky f | 40 mm | |
Typ výrobku | Úpinka |
Číslo položky | 370685 12 | |
EAN/GTIN | 4020772074593 | |
Číslo výrobcu | 74591 |