{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Notbredde a | 12 mm | |
Type | 6314AV | |
Spændehøjde h | 10 mm - 48 mm | |
T-notskrue DIN 787, nr. 375300 | str. 1212100 | |
Længde L | 100 mm | |
Bredde B | 40 mm | |
Højde H | 20 mm | |
Afsatshøjde A1 | 8 mm | |
Afsatsdybde A2 | 10 mm | |
Afstand e, spids til not | 21 mm | |
Notlængde f | 40 mm | |
Produkttype | Spændejern |
Artikelnummer | 370685 12 | |
EAN/GTIN | 4020772074593 | |
Producentnummer | 74591 |