Nastaviteľná úpinka zúžená, Šírka drážky a: 12

Č. pol.: 370685 12
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka drážky a Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka drážky a 12 mm
Typ 6314AV
Výška upínania h 10 mm - 48 mm
Skrutka s T-drážkou DIN 787, č. 375300 Vel. 1212100
Dĺžka L 100 mm
Šírka B 40 mm
Výška H 20 mm
Výška odsadenia A1 8 mm
Hĺbka odsadenia A2 10 mm
Vzdialenosť e hrotu k drážke 21 mm
Dĺžka drážky f 40 mm
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 370685 12
EAN/GTIN 4020772074593
Číslo výrobcu 74591
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Prevedenie:

Kalená oceľ lakovaná, pevnosť skrutiek 8.8.

Použitie:

Na dosiahnutie najnižšej upínacej výšky úpinky pretočte.

Rozsah dodávky:

Kompletne s nastavovacou skrutkou a skrutkou s T-drážkou DIN 787 (č. 375300).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka