Nastavitelná upínka odsazená, Šířka drážky a: 12mm

Artiklové číslo: 370685 12
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
144 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 100 mm
Šířka B 40 mm
Výška H 20 mm
Výška paty H1 8 mm
Hloubka paty A2 10 mm
Upínací výška min. 10 mm
Upínací výška maximální h 48 mm
Délka drážky f 40 mm
Šířka drážky a 12 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 21 mm
Délka upínacího šroubu 100 mm
Norma DIN 6314
Závit M12
Upínací šrouby M12
Druh produktu Upínací příložka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370685 12
EAN / GTIN 4020772074593
Číslo výrobce 74591
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Ocel k zušlechtění lakovaná, pevnost šroubů 8.8.

Použití:

K dosažení nejnižší výšky upnutí, upínku otočit.

Rozsah dodávky:

Kompletně se stavěcím šroubem a šroubem do T-drážek DIN 787 (č. 375300).