{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | |
Nahrávanie | HSK-A 63 | |
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Typ výrobku | Upínací tŕň |
Číslo položky | 304870 6 | |
EAN/GTIN | 4045197504807 | |
Číslo výrobcu | 304870 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Upínací tŕň Whistle-Notch, HSK-A 63, ⌀ upnutia D1: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
128,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
144,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
172,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
131,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
76 kus/y s okamžitým dodaním
146,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
189,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Prijímací štandard | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tvar | A | A | A | A | A | A |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Upínanie⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Stratégia rezania | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Typ výrobku | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |