{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni ⌀ D1 | 6 mm | |
Prihvat | HSK-A 63 | |
Norma prihvata | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Oblik | A | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 12000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC; HPC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 80 mm | |
Vanjski ⌀ D | 25 mm | |
Rezervni stezni vijak 309900 | 6 | |
Vrsta proizvoda | Stezna glava za ravne površine |
Broj artikla | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 |