{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 6 mm | |
Befogó | HSK-A 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893 | |
Alak | A | |
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 12000 min-1-nél | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HSC; HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 80 mm | |
Külső ⌀ D | 25 mm | |
Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 6 | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 304870 6 | |
EAN / GTIN | 4045197504807 |