Whistle Notch-alojamiento, HSK-A 63, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 304870 6
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
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación HSK06300195; ZYL00601315
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A; Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 6 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Diámetro vástago DS 6 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Whistle-Notch-Aufnahme
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Interfaz en el lado de la pieza de trabajo Mango cilíndrico
Diámetro de sujeción mín. D1 6 mm
Diámetro de sujeción máx. D1 6 mm
Longitud de alcance A 80 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 25 mm
Precisión de concentricidad 3 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 12 000 r. p. m.-1
Estrategia de arranque de virutas HPC; HSC
Protección contra extracción de la herramienta sí
Incluye tornillo de ajuste longitudinal sí
Incl. soporte de datos RFID no
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Cono de sujeción plano
Longitud total L 112 mm
Norma DIN 69882-5; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 304870 6
EAN / GTIN 4045197504807
Número del fabricante 304870 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Característica:
la herramienta se fija lateralmente con el tornillo de amarre y se apoya hacia atrás con el tornillo de tope. Ello permite un apriete sin holgura y un funcionamiento sin vibraciones.
  • Con tornillo de tope.
  • Con RFID/perforación Balluffchip.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico y superficies de apriete inclinadas (2°) según DIN 1835 E y DIN 6535 HE.
La herramienta se puede regular de forma axial. Especial para sujetar brocas de metal duro integral. La pérdida de longitud como consecuencia del rectificado posterior frontal de la broca se puede corregir mediante el ajuste de longitud axial en el portaherramientas.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.