Whistle Notch įspraustinė, HSK-A 63, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 304870 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
  • Forma: A
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 12000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3
  • Pjovimo technika: HSC; HPC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis HSK-A 63
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69882-5; DIN 69893
Forma A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 6,3, kai 12000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HSC; HPC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80 mm
Išorinis ⌀ D 25 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900 6
Produkto rūšis Weldon įspraustinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 304870 6
EAN / GTIN 4045197504807
Gamintojo numeris 304870 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Požymis:
Šoninio užveržimo varžtu įrankio kotas prispaudžiamas prie įspraustinės vidinėje dalyje esančio atraminio varžto. Užtikrinamas tikslus ir patikimas įrankio įtvirtinimas.
  • Su atraminiu varžtu.
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.

Paskirtis:

Įrankių tvirtinimui su cilindriniu kotu ir nuožulniu suspaudimo paviršiumi (2°) pagal DIN 1835 E ir DIN 6535 HE.
Įrankio darbinį ilgį galima reguliuoti atraminiu varžtu. Ypač tinka kietlydininių grąžtų tvirtinimui. Ilgio nuostolį pergalandus grąžto viršūnę galima koreguoti ašiniu ilgio reguliavimo varžtu, esančiu įspraustinėje.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.