{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínanie⌀ D1 | 12 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC; HPC | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 58 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | |
Užitočná dĺžka L1 | 31 mm | |
Zodpovedajúce redukčné puzdro | 302140; 302135 | |
Otvor chladiaceho kanála | Áno | |
Typ výrobku | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303451 12 | |
EAN/GTIN | 4045197644794 | |
Číslo výrobcu | 303451 12 |