Vidlicové svorky 11X125

Č. pol.: 370800 11X125
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6315C
Šírka štrbiny 11 mm
Celková dĺžka 125 mm
Šírka B 30 mm
Výška H 20 mm
⌀ násady 16 mm
pre upínacie skrutky M10
Druh produktu Úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370800 11X125
EAN/GTIN 4020772070717
Číslo výrobcu 70714

Popis

Norma:

DIN 6315 C

Materiál:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.