Vodorovný upínač s uhlovou nohou 2

Č. pol.: 376640 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6833J
Vzdialenosť otvorov e 20 mm
Vzdialenosť otvorov f 25,5 mm
⌀ otvoru d 5,6 mm
Výška upínania H 48 mm
Prídržná sila P1 1 000 N
Prídržná sila P2 1 200 N
celková výška 94 mm
Celková dĺžka 162 mm
Prítlačná skrutka M6×35 mm
Druh produktu Vodorovný upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376640 2
EAN/GTIN 4020772008277
Číslo výrobcu 557351

Popis

Prevedenie:

Poistka proti strate pre prítlačné skrutky.
  • Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
  • Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.

S uhlovým podstavcom na bočnú montáž.

Použitie:

Na rýchle upínanie a otváranie pri výrobe sériových dielov alebo na montáž do špecializovaných upínacích prípravkov. Vhodné na upínanie pri vŕtaní, vystružovaní, brúsení, ohýbaní, zváraní, montáži atď.