Horizontális gyorsszorító derékszögű talppal, Típus: 2

Cikkszám: 376640 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6833J
Furattávolság e 20 mm
Furattávolság f 25,5 mm
Furat ⌀ d 5,6 mm
Befogási magasság H 48 mm
Tartóerő P1 1 000 N
Tartóerő P2 1 200 N
Teljes magasság 94 mm
Teljes hossz 162 mm
Nyomócsavar M6×35 mm
Termék fajtája Horizontális gyorsszorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376640 2
EAN / GTIN 4020772008277
Gyártó száma 557351
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

Nyomócsavarok elveszítés elleni biztosítással.
  • Kompakt felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.

Derékszögű talppal, oldalsó felszereléshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.