Snabbspännare med vinklad fot 2

Art-nr: 376640 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6833J
hålavstånd e 20 mm
Hålavstånd f 25,5 mm
hål ⌀ d 5,6 mm
spännhöjd H 48 mm
spännkraft P1 1 000 N
spännkraft P2 1 200 N
totalhöjd 94 mm
totallängd 162 mm
kontaktskruv M6×35 mm
Produktslag Snabbspännare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 376640 2
EAN/GTIN 4020772008277
Tillverkarens nummer 557351

Benämning

Utförande:

Förankring för kontaktskruvar.
  • Kompakt konstruktion tack vare det nya handtaget.
  • Ergonomiskt handtag av 2 komponenter med hög användarkomfort tack vare den större handanliggningsytan.

Med vinklad fotplatta för sidomontering.

Användningsdata:

För snabb fastspänning och öppning vid serietillverkning eller för montering i speciella fastspänningsanordningar. Lämpliga för fastspänning vid borrning, brotschning, slipning, bockning, svetsning, montering etc.