{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 6833J | |
| Priporočena višina vpenjanja min. H2 min | 48 mm | |
| Zadrževalna sila, min. F | 1.000 N | |
| Zadrževalna sila maks. F | 1.200 N | |
| Premer izvrtine | 5,6 mm | |
| Razmik med luknjami min. k | 20 mm | |
| Razmik med luknjami maks. k | 25,5 mm | |
| Navoj M | M6×35 | |
| Vrsta izdelka | Vodoravni vpenjalnik | |
| Z izvrtino | da | |
| Z vijakom/navojem | da | |
| Celotna dolžina L | 162 mm | |
| Celotna višina H | 94 mm | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 376640 2 | |
| EAN/GTIN | 4020772008277 | |
| Številka proizvajalca | 557351 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |