Upínací blok s permanentným magnetom, jemné delenie pólov MH202

Č. pol.: 380815 MH202
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ MH202
Dĺžka A 100 mm
Šírka B 50 mm
Celková výška C 50 mm
Výška magnetického poľa 6 mm
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 14 mm
Rozteč pólov 4 mm
maximálna odchýlka uhla 5 Stupeň
Hmotnosť 1,7 kg
Menovitá prídržní sila 80 N/cm2
Druh produktu Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380815 MH202
EAN/GTIN 2050001854278
Číslo výrobcu 242.01-MH202

Popis

Prevedenie:

Tri magnetické upínacie plochy.

Použitie:

Na profilovanie a obrábanie malých obrobkov, ako sú napr. pečiatky atď.

Poznámka:

Permanentný magnet, nemožno zapínať.