Brusný kotouč na kulato TYROLIT 300x25x127 mm typ 1 89A602K5AV217/50

Č. pol.: 44866
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 44866
EAN/GTIN 9003170448666
Číslo výrobcu 44866
Číslo L L50140 632

Popis

Popis:

Broušení kulatých ploch je jedním z nejčastěji používaných brusných procesů v mnoha odvětvích. V automobilovém průmyslu jsou například vačkové, zalomenýové a převodové hřídele vyráběny tak, aby splňovaly nejvyšší požadavky a požadavky. Použití drahých dutých a nízkolegovaných ocelí. Tvrdost a struktura kotouče jsou důležité pro úspěch broušení a optimálně přizpůsobeny pro použití na nelegovaných a nízkolegovaných ocelích. K dispozici jsou také kotouče pro šikmé broušení.
Tvrdost a struktura kotouče jsou relevantní pro úspěšnost broušení a jsou optimálně přizpůsobeny pro použití na nelegované a nízkolegované oceli. V našem sortimentu jsou k dispozici také kotouče pro úhlové broušení s přívodem.

Charakteristika:

Specifikace: 89A 602 K5A V217 /50
Rozměry: DxDxH
Rozměry: 300x25x127
Třída E: 21011311
UNSPSC: 31191506
Brusivo: bílý oxid hlinitý
Zrnitost: 60
Tvar: rovný
Specifikace: 89A 602 K5A V217 /50
Zrnitost: 60
Rozměr (D x H x V): 300 x 25 x 127
Vs / max: 50
Hrubá hmotnost: 3,324 kg
Čistá hmotnost: 3,324 kg
Vhodnost materiálu: Ocel
Čistá hmotnost: 3,324 kg
Vhodnost materiálu: Litina;Vysokojakostní kalená ocel;Vysokojakostní nekalená ocel;HSS;Nekalená/Nl.st. kalená.

Výhoda:

Možnost broušení pod úhlem
Delší očekávaná délka života
Erhöhte Standzeit

Materiál:

Litina
Kalená vysoce legovaná ocel
Vysokolegovaná nekalená ocel
HSS
Nelegované a nízkolegované oceli kalené